Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.
En acier au chrome-vanadium, chromé mat. Avec 60 dents et un angle de retour de 6° jusqu’à une ouverture de clé de 9 mm, 72 dents et un angle de retour de 5° jusqu’à une ouverture de clé de 32 mm. La tête à cliquet est inclinée à 13°.
36,33 €/ Unitéhors TVA
43,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Série | 606 |
Type | Combination wrench |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 15 mm |
Longueur | 218 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |