Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 603 Série, Acier au chrome-vanadium, 250 mm LG, 22 mm WD

  • ERIKS:12739365
  • Fabricant:4000896023837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté oeil contrecoudé, tête inclinée à 15°, oeil poli.
Ajouter à la liste

35,31 €/ Unitéhors TVA

42,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
603
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
22 mm
Longueur
250 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium