Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 603 Série, Acier au chrome-vanadium, 120 mm LG, 8 mm WD

  • ERIKS:12739326
  • Fabricant:4000896024018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 3318, forme B. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté oeil contrecoudé, tête inclinée à 15°, oeil poli.
¹° Côté œil avec profil à six pans.
Ajouter à la liste

16,64 €/ Unitéhors TVA

20,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
603
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
120 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium