Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 600N Série, 17 mm taille, Acier au chrome-vanadium, 242.5 mm LG

  • ERIKS:12739244
  • Fabricant:4000896023103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, droite

Modèle : DIN 3113, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, côté œil incliné à 15, avec manche solide à double profil en T.
Ajouter à la liste

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
600N
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
242.5 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3113
Epaisseur
12.4