Eriks
HAZET

HAZET Clé universelle, 600LG Série, Acier au chrome-vanadium, 510 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:14047459
  • Fabricant:4000896199723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, extra-longue

Modèle : similaire à la norme DIN 3113. En acier au chrome-vanadium. Chromé mat. Manche stable avec profil en T double. Têtes polies.

Applications : convient parfaitement aux vis logées en profondeur et transmission de couples de rotation plus élevés.
Ajouter à la liste

85,79 €/ Unitéhors TVA

103,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
600LG
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
510 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium