Eriks
HAZET

HAZET Cle plate simple reglable phosphatee DIN3117 forme A 255mm

  • ERIKS:12739668
  • Fabricant:4000896018048
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, phosphaté, tête polie brillante. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire.
Ajouter à la liste

36,27 €/ Unitéhors TVA

43,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Longueur
255 mm
Ouverture de clé max.
28 mm