Eriks
HAZET

HAZET Cle plate simple reglable phosphatee DIN3117 forme A 205mm

  • ERIKS:12739666
  • Fabricant:4000896018109
Image 1
Clé à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme A. En acier au chrome-vanadium, phosphaté, tête polie brillante. Fourche inclinée à 15°, avec molette noire.
Ajouter à la liste

29,60 €/ Unitéhors TVA

35,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Longueur
205 mm
Ouverture de clé max.
23 mm