Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
59,03 €/ Unitéhors TVA
71,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Série | 6450C |
Type | Insert open-end wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 15 mm |
Longueur | 42.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Mesure de raccord | 9 x 12 |
Epaisseur | 14.5 |