Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 6294-1CT 100-400Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738585
  • Fabricant:4000896026197
Image 1
Clé dynamométrique SYSTEM 6000 CT, long

Modèle : avec connecteur pour recevoir des outils enfichables. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai.



Livraison dans Safe-Box.

Ajouter à la liste

1 122,85 €/ Unitéhors TVA

1 358,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
14 x 18 in
Couple de serrage
de 100 jusqu'à 400 Nm
Longueur totale
715 mm