Modèle : avec connecteur pour recevoir des outils enfichables. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai.
Avec signal de déclenchement visuel (bouton de signalement). Livraison dans Safe-Box.
790,70 €/ Unitéhors TVA
956,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Couple de serrage | de 60 jusqu'à 320 Nm |
Longueur totale | 620 mm |