Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 6292-1CT 40-200Nm 14x18mm

  • ERIKS:12738579
  • Fabricant:4000896026135
Image 1
Clé dynamométrique SYSTEM 6000 CT, avec bouton de signalement

Modèle : avec connecteur pour recevoir des outils enfichables. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai.



Avec signal de déclenchement visuel (bouton de signalement). Livraison dans Safe-Box.

Ajouter à la liste

612,85 €/ Unitéhors TVA

741,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
14 x 18 in
Couple de serrage
de 40 jusqu'à 200 Nm
Longueur totale
510 mm