Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 6290-1CT 5-60Nm 9x12mm

  • ERIKS:12738570
  • Fabricant:4000896026043
Image 1
Clé dynamométrique SYSTEM 6000 CT

Modèle : avec connecteur pour recevoir des outils enfichables. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai.



Livraison dans un carton.

Ajouter à la liste

525,21 €/ Unitéhors TVA

635,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
9 x 12 in
Couple de serrage
de 5 jusqu'à 60 Nm
Longueur totale
305 mm