Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 6160-1CT 600-1600Nm 1."

  • ERIKS:12738543
  • Fabricant:4000896155316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé dynamométrique SYSTEM 6000 CT, démontable, avec tête à cliquet amovible

Modèle : construction en tube d'acier chromé dur robuste et résistante avec poignée ergonomique en plastique dotée d'une manchette qui évite de déraper et de se blesser. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton tournant. Signal de déclenchement sonore et tactile. Grande précision grâce à une division précise de la graduation Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Avec manche bicomposant.
Ajouter à la liste

2 756,51 €/ Unitéhors TVA

3 335,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1 in
Couple de serrage
de 600 jusqu'à 1600 Nm
Longueur totale
2455 mm