Clé dynamométrique SYSTEM 6000 CT
Modèle : construction en tube d'acier chromé dur robuste et résistante avec poignée ergonomique en plastique dotée d'une manchette qui évite de déraper et de se blesser. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton tournant. Signal de déclenchement sonore et tactile. Grande précision grâce à une division précise de la graduation Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Avec manche bicomposant.