Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 5123-3CT 60-320Nm 1/2"

  • ERIKS:14047484
  • Fabricant:4000896218998
Image 1
Clé dynamométrique SYSTEM 5000-3 CT

Modèle : construction en tube d'acier robuste et résistante avec poignée en plastique ergonomique. Les points d'arrêt dans la poignée permettent un réglage rapide et sûr de la valeur de couple. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton rotatif. Signal de déclenchement sonore et tactile. Grande précision grâce à une division précise de la graduation Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 type II. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

348,31 €/ Unitéhors TVA

421,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET