Eriks
HAZET

HAZET Cle dynamometrique 5122-2CLT 40-200Nm 1/2"

  • ERIKS:12738484
  • Fabricant:4000896104192
Image 1
Clé dynamométrique SYSTEM 5000-2 CLT

Modèle : construction élancée. Grande fenêtre bombée (remplaçable) avec grand affichage à trois chiffres pour lire la valeur du couple de rotation. Construction en tube d'acier chromé dur robuste et résistante avec poignée ergonomique en plastique dotée d'une manchette qui évite de déraper et de se blesser. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton rotatif. Signal de déclenchement sonore et tactile. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai, dans Safe-Box.

Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.

Ajouter à la liste

509,73 €/ Unitéhors TVA

616,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Mesure de raccord
1/2 in
Couple de serrage
de 40 jusqu'à 200 Nm
Longueur totale
545 mm