Modèle : construction élancée. Grande fenêtre bombée (remplaçable) avec grand affichage à trois chiffres pour lire la valeur du couple de rotation. Construction en tube d'acier chromé dur robuste et résistante avec poignée ergonomique en plastique dotée d'une manchette qui évite de déraper et de se blesser. Réglage de la valeur de couple de rotation souhaitée rapidement et sûrement en tournant la poignée. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton rotatif. Signal de déclenchement sonore et tactile. Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 partie II. Livraison avec certificat d'essai, dans Safe-Box.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
492,12 €/ Unitéhors TVA
595,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Couple de serrage | de 20 jusqu'à 120 Nm |
Longueur totale | 435 mm |