Modèle : construction en tube d'acier robuste et résistante avec poignée en plastique ergonomique. Les points d'arrêt dans la poignée permettent un réglage rapide et sûr de la valeur de couple. Verrouillage sûr des valeurs de réglage par un verrouillage sur le bouton rotatif. Signal de déclenchement sonore et tactile. Grande précision grâce à une division précise de la graduation Classifiée selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 type II. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
288,88 €/ Unitéhors TVA
349,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150