9,82 €/ Unitéhors TVA
11,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Série | 450N |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 99.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 4 mm |
Ouverture de la clé grande | 5 mm |
Epaisseur | 3.2 |