Eriks
HAZET

HAZET Clé à fourche double, 450N Série, 25 mm Petite taille, 28 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 284.2 mm LG

  • ERIKS:12739126
  • Fabricant:4000896020584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, inclinaison de l’ouverture de 15°, à têtes plates et manche solide, à profil en T double.
Dimensions non normalisées.
Ajouter à la liste

24,76 €/ Unitéhors TVA

29,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
450N
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
284.2 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
25 mm
Ouverture de la clé grande
28 mm
Epaisseur
8.4