22,77 €/ Unitéhors TVA
27,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAZET |
Série | 450N |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 269 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 24 mm |
Ouverture de la clé grande | 27 mm |
Epaisseur | 7.8 |