Eriks
HAZET

HAZET Clé à fourche double, 450N Série, 16 mm Petite taille, 18 mm Grande taille, Acier au chrome-vanadium, 205.7 mm LG

  • ERIKS:12739100
  • Fabricant:4000896020461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier au chrome-vanadium, forgé, chromé mat, inclinaison de l’ouverture de 15°, à têtes plates et manche solide, à profil en T double.
Ajouter à la liste

16,11 €/ Unitéhors TVA

19,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
450N
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
205.7 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
16 mm
Ouverture de la clé grande
18 mm
Epaisseur
6