Eriks
HAZET

HAZET Cle a cliquet reversible 17mm

  • ERIKS:12739444
  • Fabricant:4000896101030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte à cliquet, réversible

Modèle : mécanisme à cliquet à denture précise. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Les couples dépassent les exigences de la norme DIN 3113.



En acier au chrome-vanadium, chromé mat. Avec 60 dents et un angle de retour de 6° jusqu’à une ouverture de clé de 9 mm, 72 dents et un angle de retour de 5° jusqu’à une ouverture de clé de 32 mm. La tête à cliquet est inclinée à 13°.

Ajouter à la liste

41,42 €/ Unitéhors TVA

50,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET
Série
606
Type
Combination wrench
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17 mm
Longueur
242.2 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium