Eriks
HAZET

HAZET Appareil a restaurer les filets 16-38mm

  • ERIKS:13798776
  • Fabricant:4000896149230
Image 1
Appareil à restaurer les filets

Modèle : fixation rapide via la vis de réglage, réglage automatique de la lame sur l'inclinaison du filetage.

Application : pour tous les types de filetage métriques et non métriques (60° de cote du flanc). Pour finir les filetages à droite et à gauche (respecter le sens de rotation !).


Pour Ø filetage
16–38 mm
5/8–1.1/2 pouces
Ajouter à la liste

172,86 €/ Unitéhors TVA

209,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAZET