Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-408

  • ERIKS:14308301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,60 €/ Unitéhors TVA

28,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
1.27 kg
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
H
6 mm
L
33 mm