Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-407

  • ERIKS:14308299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,60 €/ Unitéhors TVA

22,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.948 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
H
6 mm
L
26 mm