Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-406

  • ERIKS:14308297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.51 kg
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
H
6 mm
L
21 mm