Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-404

  • ERIKS:14308293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,45 €/ Unitéhors TVA

11,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.249 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
6 mm
L
15 mm