Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-401

  • ERIKS:14308288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.085 kg
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
47.2 mm
H
6 mm
L
9 mm