Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-118

  • ERIKS:14308286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,10 €/ Unitéhors TVA

24,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
1.238 kg
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
H
6 mm
L
17 mm