16,10 €/ Unitéhors TVA
19,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | APO |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Poids | 0.912 kg |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 152 mm |
H | 6 mm |
L | 17 mm |