Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-112

  • ERIKS:14308280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.622 kg
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
130 mm
H
6 mm
L
17 mm