10,50 €/ Unitéhors TVA
12,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | APO |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Poids | 0.443 kg |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 108 mm |
H | 6 mm |
L | 13 mm |