Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-100

  • ERIKS:14308268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.106 kg
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
H
6 mm
L
11 mm