Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture avec rainure pour joint torique APO-080

  • ERIKS:14308266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
APO
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Poids
0.078 kg
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
6 mm
L
9 mm