Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-404-CR3

  • ERIKS:14308256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.17 kg
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
H
4 mm
L
15 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-404

  • Eriks:14310874
  • Manufacturer:SEAL-AP-404

4,88 €/ Unitéhors TVA

5,90 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026