Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-403-CR3

  • ERIKS:14308254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.13 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
4 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-403

  • Eriks:14310872
  • Manufacturer:SEAL-AP-403

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026