7,30 €/ Unitéhors TVA
8,83 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AP |
Type de brides | SAE plaque de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Poids | 0.1 kg |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
H | 4 mm |
L | 11 mm |
3,71 €/ Unitéhors TVA
4,49 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026