Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-118-CR3

  • ERIKS:14308248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.86 kg
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
180 mm
H
4 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-118

  • Eriks:14310866
  • Manufacturer:SEAL-AP-118

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026