Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-108-CR3

  • ERIKS:14308239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,95 €/ Unitéhors TVA

8,41 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.17 kg
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
H
3 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-108

  • Eriks:14310856
  • Manufacturer:SEAL-AP-108

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026