Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-106-CR3

  • ERIKS:14308237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.14 kg
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
H
3 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-106

  • Eriks:14310855
  • Manufacturer:SEAL-AP-106

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026