Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plaque de fermeture AP-104-CR3

  • ERIKS:14308235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AP
Type de brides
SAE plaque de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Poids
0.09 kg
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
H
3 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

HAVIT SAE joint plat NBR 70sh SEAL-AP-104

  • Eriks:14310853
  • Manufacturer:SEAL-AP-104

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026