Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contre-bride á visser GFS-403N

  • ERIKS:14310331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,80 €/ Unitéhors TVA

28,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1" NPT
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.76 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026