Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contre-bride á visser GFS-401N-038

  • ERIKS:14310238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,90 €/ Unitéhors TVA

20,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
3/8" NPT
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.29 kg
A
3/8" NPT
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026