52,30 €/ Unitéhors TVA
63,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE NPT contre-bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 3" NPT |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 2.15 kg |
A | 3" NPT |
B | 73 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
M | M 16 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026