Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contre-bride á visser GFS-104N

  • ERIKS:14309910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE NPT contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
1.1/4" NPT
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.66 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026