23,50 €/ Unitéhors TVA
28,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 1/2" NPT |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 10x35 |
Poids | 0.55 kg |
A | 1/2" NPT |
B | 13 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026