17,80 €/ Unitéhors TVA
21,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 3/8" NPT |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 8x30 |
Poids | 0.29 kg |
A | 3/8" NPT |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026