49,90 €/ Unitéhors TVA
60,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 3" NPT |
Pression de service max. | 160 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 2.15 kg |
A | 3" NPT |
B | 73 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
I | 34 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026