31,10 €/ Unitéhors TVA
37,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE NPT bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | NPT |
Dimension de filetage | 1.1/4" NPT |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 1.1 kg |
A | 1.1/4" NPT |
B | 32 mm |
C | 69.9 mm |
D | 95 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 24 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026